マキタ
マキタの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
マキタの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
500mm 充電式ヘッジトリマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65395899
品番
MUH503SDZ
参考基準価格(税別)
¥51,900
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
500
最大切断径(Φmm)
18
ストローク数(min
-1
)
低速:1000、中速:1800、高速:2200
カット数
低速:2000、中速:3600、高速:4400
電源(V)
直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
953×282×143
質量(kg)
3.4
付属品
ブレードカバー・チップレシーバ
有効長(mm)
450
タイプ
バッテリ、充電器別売
電源タイプ
充電式
商品説明動画
参考になった