マキタ
マキタの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
マキタの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
600mm 充電式ヘッジトリマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65395908
品番
MUH603SDGX
参考基準価格(税別)
¥101,900
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
付属品
バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・ブレードカバー・チップレシーバ
質量(kg)
3.5
タイプ
バッテリ、充電器付属
電源(V)
直流18
刃長(mm)
600
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1061×282×143
有効長(mm)
550
電源タイプ
充電式
ストローク数(min
-1
)
低速:1000、中速:1800、高速:2200
最大切断径(Φmm)
18
カット数
低速:2000、中速:3600、高速:4400
商品説明動画
参考になった