750mm 充電式ヘッジトリマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65395926 品番 MUH753SDGX
参考基準価格(税別)¥106,200 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
付属品バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・ブレードカバー・チップレシーバ 質量(kg)3.6 タイプバッテリ、充電器付属 電源(V)直流18 刃長(mm)750 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×282×143 有効長(mm)700 電源タイプ充電式 ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2200 最大切断径(Φmm)18 カット数低速:2000、中速:3600、高速:4400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする