300mm 充電式ポールバリカン

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65395944 品番 MUN300LDWH
参考基準価格(税別)¥35,900 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

伸びる、届く、楽らくせん定
家周りの生垣や庭木を「簡単」お手入れ

付属品充電器、バッテリー・ブレードカバー・チップレシーバ 質量(kg)2.9 電源(V)直流10.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1887×172×194 刈込み幅(mm)300 電源タイプ充電式 ストローク数(min-1)1800 最大切断径(Φmm)15 カット数3600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65395969
2023-07-06
用途:
庭の剪定
農・林・水産業

案の定、前が重かった。これは仕方ないとして、全体がもう少し重くなっても、前後の重さで安定が採れるような考え方はどうでしょうか。??????

1人が参考にしています
対象商品:
65395978
2023-10-08
用途:
高い樹木の枝整形
サービス業

高所に使うため長さが300mmが最適(重すぎず、剪定効率も落ちず)。

対象商品:
65395978
2022-10-19
用途:
高い木の枝の剪定の為
テツ・パースデザイン 様 (建設業・工事業)

先端にモーターがついている為、長い時間の作業が難しい。伸び縮みする支えるストラップがあると手が疲れなくて良いように思います。(仮払機についているような肩掛けの紐)

1人が参考にしています
対象商品:
65395969
2022-12-09
用途:
木の手入れ
その他業種

やはり重さがあるので、長くのばして使う際には結構体力が必要です。草刈り機のように肩にかけるベルトがあるとよいと思います。

対象商品:
65395944
2022-09-25
用途:
草刈り
卸売・小売業

切れ味がとてもいいです。
肩掛けがあればと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
65395978
2021-06-19
用途:
届きにくい玉物の庭木剪定に使用
農・林・水産業

別のマキタ製品があり、バッテリー共有できるので選びました!力もあり、届きにくい所まで伸ばせるので満足してます。只、水平に使う時は重さを感じます。もっと軽量化を期待したいです

1人が参考にしています
対象商品:
65395978
2021-09-01
用途:
草刈り
その他業種

素晴らしい切れ味。バッテリーの性能も良い。
刃の交換の為に刃の品番を書いて欲しい。

3人が参考にしています
対象商品:
65395978
2021-09-22
用途:
家の周囲の生垣の刈込に
渡辺設計 様 (製造業)

良く出来ていますが本体重量を身体で受ける吊りバンドが必須です。
是非付属してください。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
1人が参考にしています
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする