300mm 充電式ポールバリカン

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 電源(V)直流18 付属品充電器、バッテリー・ブレードカバー・チップレシーバ 注文コード65395969 品番MUN301LDSF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,600
この商品は電源・付属品など4種類から選べます 他の種類を見る

伸びる、届く、楽らくせん定
家周りの生垣や庭木を「簡単」お手入れ

付属品充電器、バッテリー・ブレードカバー・チップレシーバ 質量(kg)3.3 電源(V)直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1887×172×194 刈込み幅(mm)300 電源タイプ充電式 ストローク数(min-1)1800 最大切断径(Φmm)15 カット数3600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65395969 MUN301LDSF 06672307 MUN301LDWF 300ミリ充電式ポールバリカン マキタ 300ミリ充電式ポールバリカン マキタ 1台 36,980 税込40,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65395969
2023-07-06
用途:
庭の剪定
農・林・水産業

案の定、前が重かった。これは仕方ないとして、全体がもう少し重くなっても、前後の重さで安定が採れるような考え方はどうでしょうか。??????

1人が参考にしています
対象商品:
65395978
2023-10-08
用途:
高い樹木の枝整形
サービス業

高所に使うため長さが300mmが最適(重すぎず、剪定効率も落ちず)。

対象商品:
65395978
2022-10-19
用途:
高い木の枝の剪定の為
テツ・パースデザイン 様 (建設業・工事業)

先端にモーターがついている為、長い時間の作業が難しい。伸び縮みする支えるストラップがあると手が疲れなくて良いように思います。(仮払機についているような肩掛けの紐)

1人が参考にしています
対象商品:
65395969
2022-12-09
用途:
木の手入れ
その他業種

やはり重さがあるので、長くのばして使う際には結構体力が必要です。草刈り機のように肩にかけるベルトがあるとよいと思います。

対象商品:
65395944
2022-09-25
用途:
草刈り
卸売・小売業

切れ味がとてもいいです。
肩掛けがあればと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
65395978
2021-06-19
用途:
届きにくい玉物の庭木剪定に使用
農・林・水産業

別のマキタ製品があり、バッテリー共有できるので選びました!力もあり、届きにくい所まで伸ばせるので満足してます。只、水平に使う時は重さを感じます。もっと軽量化を期待したいです

1人が参考にしています
対象商品:
65395978
2021-09-01
用途:
草刈り
その他業種

素晴らしい切れ味。バッテリーの性能も良い。
刃の交換の為に刃の品番を書いて欲しい。

3人が参考にしています
対象商品:
65395978
2021-09-22
用途:
家の周囲の生垣の刈込に
渡辺設計 様 (製造業)

良く出来ていますが本体重量を身体で受ける吊りバンドが必須です。
是非付属してください。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
1人が参考にしています
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする