充電式草刈機

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)4.4 セット内容- 注文コード65396014 品番MUR002GZ
参考基準価格(税別)¥58,500 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は質量・セット内容など8種類から選べます 他の種類を見る

軽量・パワフル・低騒音
アウターロータBLモータ搭載

付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・ボックスドライバ・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ セット内容- 質量(kg)4.4 タイプバッテリ、充電器別売 電源(V)直流36(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1815×590×480(チップソー(刈刃)、飛散防護カバー含) 草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー) 回転数(min-1[回/分])高速:0〜6500、中速:0〜5300、低速:0〜3500

商品説明動画

この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする