マキタ
マキタの 刈払機
マキタの 充電式刈払機・草刈機
充電式草刈機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(kg)
3.8
セット内容
バッテリ(BL4040)×1本、充電器(DC40RA)
注文コード
65396048
品番
MUR004GRM
参考基準価格(税別)
¥90,500
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
質量・セット内容
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
軽量・パワフル・低騒音
アウターロータBLモータ搭載
付属品
チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・ボックスドライバ・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
セット内容
バッテリ(BL4040)×1本、充電器(DC40RA)
質量(kg)
3.8
タイプ
バッテリ、充電器セット
電源(V)
直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1815×280×200(チップソー(刈刃)、飛散防護カバー含)
草刈刃(Φmm)
255(DCホワイトチップソー)
回転数(min
-1
[回/分])
高速:0〜6500、中速:0〜5300、低速:0〜3500
商品説明動画
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった