マキタ
マキタの 刈払機
マキタの 充電式刈払機・草刈機
充電式スプリット草刈機
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65396127
品番
MUX01GRMM
参考基準価格(税別)
¥105,200
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
「シリーズ最強」40Vmaxスプリット
30mLエンジン式同等のパワー
付属品
バッテリBL4040・充電器DC40RA・チップソー・ブレードカバー・肩掛けバンド・ボックスドライバ13-16・六角棒スパナ4・ツールバッグ・アクセサリバッグ
質量(kg)
5.4
電源(V)
直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1863×230×209(草刈刃、飛散防護カバー含)
草刈刃(Φmm)
230(軽快チップソー)
回転数(min
-1
[回/分])
高速:0〜7100、中速:0〜6000、低速:0〜4200
商品説明動画
この動画は、
4人
が参考にしています。
参考になった