マキタ
マキタの 刈払機
マキタの 刈払用品・補修部品
充電式スプリットモータ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65396136
品番
MUX01GZ
参考基準価格(税別)
¥58,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
「シリーズ最強」40Vmaxスプリット
30mLエンジン式同等のパワー
付属品
肩掛けバンド・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
質量(kg)
5.4
電源(V)
直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1001×255×209(本体のみ)
回転数(min
-1
[回/分])
高速:0〜9700、中速:0〜8200、低速:0〜5700
注意
※バッテリ、充電器別売
商品説明動画
この動画は、
6人
が参考にしています。
参考になった