No.380ニトリル薄手腕カバー付ブルー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 65396188 品番 No.380
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

連続した鱗模様でグリップ感を向上させております。
手の感覚を活かした作業に最適!

サイズS 全長(cm)65 中指長(cm)7.4 手のひらまわり(cm)19.5 材質ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)0.22 入数(双)1 機能耐久性 タイプ薄手 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様腕カバー付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65396188
2022-11-04
用途:
水槽の中に手を入れる時に使う
田中食品 様 (製造業)

使いやすいくど破れるやすい面もある。長さがあるのて 使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
57126099
2021-05-21
用途:
搾乳時使用している
農・林・水産業

手袋部分が、使い捨て手袋ほどの厚みしかないので、すぐに破れてしまいます。前の物はそれほどではなく、今回残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする