※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
苗箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(250個)
注文コード
65396337
品番
F-146
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
苗のお持ち帰り、苗のセット販売にぴったりの商品です。
用途
持ち帰り用
仕様
パーツ数:1
材質
ダンボール E段
色
クラフト
質量(g)
67
外寸法(mm)
270×200×75H