※使用例

アレンジ紙袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚×4束) 注文コード 65396364 品番 F-209
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

マチ広の紙袋 4色のカラーバリエーションを揃えたリーズナブルタイプ。底台紙付き。

用途持ち帰り用 仕様パーツ数:1 材質片ツヤ晒120g クリーム 質量(g)120 外寸法(mm)350×220×380H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする