※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
アレンジ紙袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(25枚×8束)
注文コード
65396398
品番
F-212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
マチ広の紙袋 4色のカラーバリエーションを揃えたリーズナブルタイプ。底台紙付き。
用途
持ち帰り用
仕様
パーツ数:1
材質
未晒クラフト120g
色
ブラウン
質量(g)
120
外寸法(mm)
350×220×395H