※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
クリアフラワーBOX ダークブラウン台座
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30枚×1束)
注文コード
65396459
品番
F-302D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
フラワーアレンジ用クリアケース。ダークブラウンのダンボール台座。
用途
ラッピング
仕様
パーツ数:2
材質
本体A-PET 台座ダンボール
形状
組み底式
色
(台座)ブラウン
サイズ
L
質量(g)
251
外寸法(mm)
200×200×300H