※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
アレンジ台座
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×2束)
注文コード
65396468
品番
F-310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
フラワーアレンジ用の台座。
用途
ラッピング・持ち帰り用
仕様
パーツ数:1
材質
ダンボール E段
形状
組み立て式
色
ホワイト
サイズ
S
質量(g)
65
外寸法(mm)
200×200×45H