※使用例

アレンジ台座

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20枚×5束) 注文コード 65396495 品番 F-313
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

フラワーアレンジ用の台座。

用途ラッピング・持ち帰り用 仕様パーツ数:1 材質ダンボール 5号段 形状組み立て式 クラフト サイズL 質量(g)198 外寸法(mm)300×300×120H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする