※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
ミニブーケキャリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(25枚×4束)
注文コード
65396504
品番
F-324
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ミニブーケをお手軽なギフトとしてワンランクアップに魅せるキャリーボックス。
用途
ラッピング
仕様
パーツ数:1
材質
ダンボール E段
形状
底ワンタッチ式
色
ブラック
サイズ
100
質量(g)
33
外寸法(mm)
100×100×100H