※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
ミニブーケキャリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1ケース(25枚×4束)
サイズ
100
色
ワインレッド
注文コード
65396513
品番
F-325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ミニブーケをお手軽なギフトとしてワンランクアップに魅せるキャリーボックス。
用途
ラッピング
仕様
パーツ数:1
材質
ダンボール E段
形状
底ワンタッチ式
色
ワインレッド
サイズ
100
質量(g)
33
外寸法(mm)
100×100×100H