※使用例

ミニブーケキャリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1ケース(25枚×4束) サイズ100 オレンジ 注文コード65396529 品番F-326
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

ミニブーケをお手軽なギフトとしてワンランクアップに魅せるキャリーボックス。

用途ラッピング 仕様パーツ数:1 材質ダンボール E段 形状底ワンタッチ式 オレンジ サイズ100 質量(g)33 外寸法(mm)100×100×100H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする