※使用例

ミニブーケキャリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(25枚×4束) 注文コード 65396556 品番 F-321
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ミニブーケをお手軽なギフトとしてワンランクアップに魅せるキャリーボックス。

用途ラッピング 仕様パーツ数:1 材質ダンボール E段 形状底ワンタッチ式 ブラック サイズ180 質量(g)120 外寸法(mm)180×180×180H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする