※使用例

アレンジキャリーBOX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(25枚×2束) 注文コード 65396565 品番 F-330
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

大人気の中身が見えるアレンジキャリーBOX!持ち帰りや宅配にぴったり!

用途ラッピング・持帰り・宅配 仕様パーツ数:3 材質ダンボール E段 フタA-PET 形状底ワンタッチ式 エンジ サイズM 質量(g)310 外寸法(mm)250×250×250H
注意
※宅配時には天パットをフタと本体の間にはさんでご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする