※使用例

アレンジキャリーBOX

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1ケース(25枚×2束) サイズM オレンジ 注文コード65396574 品番F-331
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

大人気の中身が見えるアレンジキャリーBOX!持ち帰りや宅配にぴったり!

用途ラッピング・持帰り・宅配 仕様パーツ数:3 材質ダンボール E段 フタA-PET 形状底ワンタッチ式 オレンジ サイズM 質量(g)312 外寸法(mm)250×250×250H
注意
※宅配時には天パットをフタと本体の間にはさんでご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする