※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
アレンジキャリーBOX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(25枚×2束)
注文コード
65396599
品番
F-335
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
大人気の中身が見えるアレンジキャリーBOX!持ち帰りや宅配にぴったり!
用途
ラッピング・持帰り・宅配
仕様
パーツ数:3
材質
ダンボール E段 フタA-PET
形状
底ワンタッチ式
色
ブラック
サイズ
M
質量(g)
310
外寸法(mm)
250×250×250H
注意
※宅配時には天パットをフタと本体の間にはさんでご利用ください。