※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
アレンジキャリーBOX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1ケース(25枚×2束)
サイズ
L
色
エンジ
注文コード
65396608
品番
F-332
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
大人気の中身が見えるアレンジキャリーBOX!持ち帰りや宅配にぴったり!
用途
ラッピング・持帰り・宅配
仕様
パーツ数:3
材質
ダンボール E段 フタA-PET
形状
底ワンタッチ式
色
エンジ
サイズ
L
質量(g)
390
外寸法(mm)
280×280×280H
注意
※宅配時には天パットをフタと本体の間にはさんでご利用ください。