※使用例

プリザアレンジM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚×2束) 注文コード65396644 品番F-351
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

プリザ、生け花のアレンジや宅配に。底ワンタッチで作業性もばっちり!台座付き。

用途ラッピング・持帰り・宅配 仕様パーツ数:2 材質ダンボール E段 形状底ワンタッチ式 サイズM 質量(g)150 外寸法(mm)150×150×210H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする