※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 特殊形状/その他ギフトボックス
スクエアBOX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(25枚×4束)
サイズ
4寸
色
ワインレッド
注文コード
65396723
品番
F-391
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
作業性もばっちりのスクエアBOX。カゴから紙にすることでエコに。ごみ処理も簡単です。
外寸法(mm)
126×126×145H
サイズ
4寸
色
ワインレッド
質量(g)
70
仕様
パーツ数:1
形状
底ワンタッチ式
材質
ダンボール E段 スピンドル紐
用途
ラッピング