※使用例

F-392 スクエアBOX ヤマニパッケージ 65396739 F-392 スクエアBOX ヤマニパッケージ 65396739

スクエアBOX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(25枚×4束) サイズ5寸 ブラウン 注文コード65396739 品番F-392
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はサイズ・色など6種類から選べます 他の種類を見る

作業性もばっちりのスクエアBOX。カゴから紙にすることでエコに。ごみ処理も簡単です。

外寸法(mm)177×177×173H サイズ5寸 ブラウン 質量(g)115 仕様パーツ数:1 形状底ワンタッチ式 材質ダンボール E段 スピンドル紐 用途ラッピング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする