※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 宅配箱
キルティングスクエア
(1件のレビュー)
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10枚×10束)
サイズ
3.5寸
注文コード
65396818
品番
F-433
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
キルティング模様のエンボスがおしゃれなBOX。カゴから紙にする事でごみ処理も簡単。
外寸法(mm)
120×120×120H
サイズ
3.5寸
色
メタリックホワイト
質量(g)
54
仕様
パーツ数:1
形状
底ワンタッチ式
材質
ダンボール E段
用途
ラッピング