※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 宅配箱
キルティングスクエア
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10枚×10束)
注文コード
65396827
品番
F-435
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
キルティング模様のエンボスがおしゃれなBOX。カゴから紙にする事でごみ処理も簡単。
外寸法(mm)
126×126×145H
サイズ
4寸
色
メタリックホワイト
質量(g)
62
仕様
パーツ数:1
形状
底ワンタッチ式
材質
ダンボール E段
用途
ラッピング