※使用例

F-455 カラフルバスケット ヤマニパッケージ 65396879 F-455 カラフルバスケット ヤマニパッケージ 65396879

カラフルバスケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(25枚×4束) 注文コード65396879 品番F-455
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

苗ポット3寸・3.5寸を2ヶセットできます。プチギフトにぴったり!イベント毎の使い分けで店頭を華やかに。

用途ラッピング 仕様パーツ数:1 材質ダンボール G段 形状組み底式 サイズ3.5寸×2 質量(g)48 色(柄)ハート&グリーン 外寸法(mm)155×85×120H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする