※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 宅配箱
カラフルバスケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1ケース(25枚×4束)
注文コード
65396906
品番
F-460
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
苗ポット3寸・3.5寸を2ヶセットできます。プチギフトにぴったり!イベント毎の使い分けで店頭を華やかに。
用途
ラッピング
仕様
パーツ数:1
材質
ダンボール G段
形状
組み底式
サイズ
3.5寸×2
質量(g)
47
色(柄)
クリスマス
外寸法(mm)
155×85×120H