※使用例

F-471 カラフルバスケット 大 ヤマニパッケージ 65396949 F-471 カラフルバスケット 大 ヤマニパッケージ 65396949

カラフルバスケット 大

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1ケース(25枚×4束) 注文コード65396949 品番F-471
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

苗ポット3寸・3.5寸を2ヶセットできます。プチギフトにぴったり!イベント毎の使い分けで店頭を華やかに。

用途ラッピング 仕様パーツ数:1 材質ダンボール G段 形状組み底式 サイズ3.5寸×4 質量(g)70 色(柄)バレンタイン 外寸法(mm)155×170×120H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする