※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 宅配箱
カラフルバスケット 大
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(25枚×4束)
注文コード
65396967
品番
F-473
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
苗ポット3寸・3.5寸を2ヶセットできます。プチギフトにぴったり!イベント毎の使い分けで店頭を華やかに。
用途
ラッピング
仕様
パーツ数:1
材質
ダンボール G段
形状
組み底式
サイズ
3.5寸×4
質量(g)
73
色(柄)
マザーズデイ2
外寸法(mm)
155×170×120H