※使用例

リースBOX ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10枚×5束) 注文コード 65396976 品番 F-476
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

リース用BOX。色鮮やかなリースをブラックBOXが引き立てます。上部にリボンを通す穴が開いています。

外寸法(mm)210×210×100H サイズS ブラック 質量(g)125.5 仕様パーツ数:2 形状キャラメル式 材質本体・台紙ダンボールG段 窓A-PET 用途ラッピング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする