※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 宅配箱
リースBOX ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10枚×5束)
注文コード
65396985
品番
F-477
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
リース用BOX。色鮮やかなリースをブラックBOXが引き立てます。上部にリボンを通す穴が開いています。
外寸法(mm)
310×310×100H
サイズ
M
色
ブラック
質量(g)
219.5
仕様
パーツ数:2
形状
キャラメル式
材質
本体・台紙ダンボールG段 窓A-PET
用途
ラッピング