※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 宅配箱
宅配箱 フラワー&グリーン ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10枚×5束)
注文コード
65397003
品番
F-500W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
フラワー用宅配箱。白色。2段階に調整出来る台座付き。上部フラップに高さ調整用の折り目有り。
用途
宅配箱 65H・115H 2段階に使える台座付き。
仕様
パーツ数:2
材質
ダンボール B段
形状
A式
色
ホワイト
サイズ
80
質量(g)
390
外寸法(mm)
235×235×310H