※使用例

宅配箱 フラワー&グリーン ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10枚×4束) 注文コード 65397019 品番 F-501W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

フラワー用宅配箱。白色。2段階に調整出来る台座付き。上部フラップに高さ調整用の折り目有り。

用途宅配箱 65H・115H 2段階に使える台座付き。 仕様パーツ数:2 材質ダンボール B段 形状A式 ホワイト サイズ100 質量(g)557 外寸法(mm)295×295×390H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする