※使用例

F-532 宅配箱 フラワー&グリーン 横開き ヤマニパッケージ 65397168 F-532 宅配箱 フラワー&グリーン 横開き ヤマニパッケージ 65397168 F-532 宅配箱 フラワー&グリーン 横開き ヤマニパッケージ 65397168 F-532 宅配箱 フラワー&グリーン 横開き ヤマニパッケージ 65397168

宅配箱 フラワー&グリーン 横開き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10枚×3束) 注文コード 65397168 品番 F-532
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

フラワー用宅配箱。横開きタイプ。クラフト色。2段階に調整出来る台座付き。上部フラップに高さ調整用の折り目有り。

外寸法(mm)295×295×590H サイズ120 クラフト 質量(g)668 形状A式 材質ダンボール B段 用途宅配箱 仕様パーツ数:2、65H・115H 2段階に使える台座付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする