※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 宅配箱
宅配箱 フラワー&グリーン 横開き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5枚×2束)
注文コード
65397213
品番
F-510
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
フラワー用宅配箱。横開きタイプ。クラフト色。2段階に調整出来る台座付き。上部フラップに高さ調整用の折り目有り。
外寸法(mm)
375×375×1000H
サイズ
鉢物/L
色
クラフト
質量(g)
1410
形状
A式
材質
ダンボール 本体A段 台座B段
用途
宅配箱
仕様
パーツ数:2、90H・150H 2段階に使える台座付き