※使用例

F-512 宅配箱 フラワー&グリーン 横開き ヤマニパッケージ 65397247 F-512 宅配箱 フラワー&グリーン 横開き ヤマニパッケージ 65397247

宅配箱 フラワー&グリーン 横開き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(4枚×2束) 注文コード 65397247 品番 F-512
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

フラワー用宅配箱。横開きタイプ。クラフト色。2段階に調整出来る台座付き。上部フラップに高さ調整用の折り目有り。

外寸法(mm)650×450×970H サイズ胡蝶蘭/M クラフト 質量(g)264 形状A式 材質ダンボール 本体A段 台座B段 用途宅配箱 仕様パーツ数:2、台座高さ1段階160Hのみ、台座に穴が開いていません、ご自由に穴を開けてご利用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする