※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 宅配箱
宅配箱 フラワー&グリーン 横開き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5枚×1束)
注文コード
65397256
品番
F-513
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
フラワー用宅配箱。横開きタイプ。クラフト色。2段階に調整出来る台座付き。上部フラップに高さ調整用の折り目有り。
外寸法(mm)
720×550×1030H
サイズ
胡蝶蘭/L
色
クラフト
質量(g)
3400
形状
A式
材質
ダンボール 本体A段 台座B段
用途
宅配箱
仕様
パーツ数:2、台座高さ1段階160Hのみ、台座に穴が開いていません、ご自由に穴を開けてご利用ください