※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 宅配箱
リース宅配箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10枚×3束)
注文コード
65397274
品番
F-519
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
リース用宅配箱。リースと台座を紐で固定でき、宅配にも安心です。
外寸法(mm)
427×422×147H
サイズ
L
色
クラフト
質量(g)
641
形状
のせフタ式
材質
ダンボール B段
用途
宅配箱
仕様
パーツ数:3