※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 宅配箱
プリザS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20枚×5束)
注文コード
65397283
品番
F-520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
プリザーブドフラワーの宅配に最適なサイズです。台座付き
用途
宅配箱
仕様
パーツ数:2
材質
ダンボール E段
形状
底ワンタッチ式
色
クラフト
サイズ
S
質量(g)
130
外寸法(mm)
156×156×207H