※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 宅配箱
キューブブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20個)
注文コード
65397299
品番
F-521
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ボックスフラワーに最適。黒の貼箱で高級感があり、より一層お花を引き立てます。
入数(個)
20
外寸法(mm)
85×85×90H(60+30)
サイズ
S
色
ブラック
質量(g)
64
形状
組立不要 完成形
材質
紙
用途
ラッピング
仕様
パーツ数:2