※使用例

F-522 キューブブラック ヤマニパッケージ 65397308 F-522 キューブブラック ヤマニパッケージ 65397308

キューブブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20個) 注文コード 65397308 品番 F-522
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ボックスフラワーに最適。黒の貼箱で高級感があり、より一層お花を引き立てます。

入数(個)20 外寸法(mm)120×120×105H(70+35) サイズM ブラック 質量(g)107 形状組立不要 完成形 材質 用途ラッピング 仕様パーツ数:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする