※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 宅配箱
宅配箱用クリアフタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(25枚×8束)
注文コード
65397353
品番
F-528
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
宅配箱用クリアフタ。中身を見える様に梱包出来、運送便での配送がより安心です。
用途
宅配箱
仕様
パーツ数:1
材質
A-PET
サイズ
300角
質量(g)
38
外寸法(mm)
300×300×20H