※使用例

宅配箱用クリアフタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(25枚×8束) 注文コード 65397369 品番 F-529
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

宅配箱用クリアフタ。中身を見える様に梱包出来、運送便での配送がより安心です。

用途宅配箱 仕様パーツ数:1 材質A-PET サイズ375角 質量(g)57 外寸法(mm)375×375×20H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする