※使用例

F-534 花束BOX ヤマニパッケージ 65397378 F-534 花束BOX ヤマニパッケージ 65397378

花束BOX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10枚×5束) 注文コード65397378 品番F-534
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

大切な花束を発送できる宅配箱です。100サイズで発送可能!

用途宅配箱 仕様パーツ数:1 材質ダンボール A段 形状A式 クラフト サイズ100 質量(g)398 外寸法(mm)600×250×150H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする