※使用例

ハーバリウム ギフトBOX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚×1束) 注文コード 65397387 品番 F-544
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ハーバリウムビン用ギフト箱。黒がより一層中身を引き立てます。

内寸(mm)223×61×60 ブラック 質量(g)134 形状かぶせ式 材質ダンボール E段 仕様パーツ数:4、1本入
注意
※適応瓶 60Φ×220まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする