SNM-H41D SNMシリーズ ハイトーチ GENTOS 65398848 SNM-H41D SNMシリーズ ハイトーチ GENTOS 65398848

SNMシリーズ ハイトーチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65398848 品番SNM-H41D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ
単4×1本電池式モデル
単4アルカリ電池×1本(テスト用付属)使用
エネループ エボルタ使用可能
単4アルカリ電池×1本使用で80の出力
3時間の連続点灯が可能
ヘッド部ツイストでON/OFF
テスト用電池付属
1m落下耐久とIPX4の防滴対応

付属品テスト用電池 質量(g)約26(電池含む) 直径×長さL(Φmm×mm)約15.0×70.9 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個 輝度(最大)約690カンデラ 使用電池単4アルカリ電池×1本(付属) 防塵防水性能IPX4準拠 明るさ(Lm)約80(最大時) 特性照射角固定/ワイドビーム 照射距離(m)(最大)約53 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約3 落下耐久(m)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65398848
2023-05-22
用途:
暗いところや奥まった鍵穴の修理作業用照明

以前、GENTOSのQ-400を長く愛用していたが、点灯しなくなった為に、代わりになる単4が1本で、コンパクトなLEDライトを探していました。Q-400より若干大きいですが、ストラップ用の穴があいているのでキーホルダーをつけてズボンのベルト通しに引っ掛けています。エネループで使用していますが、明るくて良い。

1人が参考にしています
対象商品:
65398848
2023-05-23
用途:
暗いところや奥まった鍵穴の修理作業用照明

以前、GENTOSのQ-400を長く愛用していたが、点灯しなくなった為に、代わりになる単4が1本で、コンパクトなLEDライトを探していました。Q-400より若干大きいですが、ストラップ用の穴があいているのでキーホルダーをつけてズボンのベルト通しに引っ掛けています。エネループで使用していますが、明るくて良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする